Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rumold Geometriedreieck 1054 Transparent Länge der Hypotenuse: 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S312381
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1054
EAN/GTIN:
     4012108001304
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Winkelskala 180°/1°. Markierte Winkel: 7°, 42°, 75°. 45°-Linien, Maßskalen an und senkrecht zur Hypothenuse.
Features:
Länge der Hypotenuse: 25 cm
Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig
mit farbig hinterlegten Winkelgraden
mit Griff
Werkstoff: Plexiglas
Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Zeichendreieck
Griff vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Plexiglas
Länge der Hypotenuse:
25 cm
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Geometriedreieck
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, rumold geodreieck 25 cm, zeichendreieck rumold, zeichendreieck, 04012108192606, 04012108001304, Rumold, geodreieck
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 5,72*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,74*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,47*
€ 5,85*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,45*
€ 5,96*
2 Tage
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
1036
ab € 1,19*
Ähnlich
RUMOLD
1046
ab € 1,37*
Ähnlich
RUMOLD
1057
ab € 3,63*
Ähnlich
RUMOLD
1056
ab € 3,49*
Ähnlich
RUMOLD
1052
ab € 3,48*
Ähnlich
RUMOLD
1058
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.