Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rumold 1058 Dreieck 45° Dreieck Acrylglas Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rumold 1058 Dreieck 45° Dreieck Acrylglas Transparent 1 Stück(e)
Rumold 1058 Dreieck 45° Dreieck Acrylglas Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84543680
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1058
EAN/GTIN:
     4012108001601
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Technisches Zeichendreieck aus transparentem Acrylglas, mit abnehmbarem, von beiden Seiten einsetzbarem Griff, mit Tuschenoppen, mit farbig hinterlegter, gegenläufiger Gradskala. Länge Hypotenuse: 325 mm, Einstechpunkt für Zirkel beim Nullpunkt, schülergerechte Ablesbarkeit der Gradmaße (mathematischer Drehsinn), durchgehende mm-Einteilung zum Zeichnen von Parallelen, durchgehende und jeweils an den Enden verstärkte Facetten, in umweltfreundlichem PP-Etui
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
45° Dreieck
Material
Acrylglas
Produktfarbe
Transparent
Skala-Einteilung
Ja
Winkelmesser-Einteilung
Ja
Abnehmbarer Griff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Seitenlänge
325 mm
Gewicht
101 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möbius+Ruppert
723320100
ab € 2,89*
Ähnlich
RUMOLD
1054
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.