Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Farbstift Tricki Dicki 61 SET7 sortiert 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/177/a013177a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/177/a013177a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-222003999
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     61 SET7
EAN/GTIN:
     4007817611302
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Efficient for ecology, ABS - der weiße Schutzmantel verstärkt den Minenkern und erhöht die Bruchfestigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Noris® jumbo
Stärke der Mine:
4
Durchmesser:
9
Schreibfarbe der Mine:
gelb, rot, bordeauxrot, blau, lichtblau, orange, hautfarben, grün, gelbgrün, rotlila, van dyke braun, schwarz
Länge:
175
wasservermalbar:
Nein
Ausführung der Schaftform:
dreikant
Schaft lackiert:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schreiblernstift, Radierer
Material des Schaftes:
Holz
Schaftfarbe:
gelb, rot, bordeauxrot, blau, lichtblau, orange, hautfarben, grün, gelbgrün, rotlila, van dyke braun, schwarz
Anzahl der Farben:
10 Farben
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Farbstift Noris® jumbo
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,05*
€ 7,81*
3 Tage
2
€ 5,95*
ab € 5,40*
€ 8,29*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 5,41*
€ 8,30*
€ 6,95*
ab € 5,67*
€ 8,93*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,21*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.