Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Tricki Dicki Jumbo Promotionpack 10 Stifte + 1 Schreiblernstift + Radierer


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Farbstift Tricki Dicki Jumbo Promotionpack 10 Stifte + 1 Schreiblernstift + Radierer
Farbstift Tricki Dicki Jumbo Promotionpack 10 Stifte + 1 Schreiblernstift + Radierer
Artikel-Nr.:
     467-#STAE61SET7
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     61 SET7
EAN/GTIN:
     4007817611302
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Schreiblernstift
  • Farbstift Promotion Set Jumbo
  • Ausführung der Schaftform: Dreikantform
  • Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
  • Material des Schaftes: Holz
  • Schaft lackiert
  • Größe (Durchmesser x L): 9 x 175 mm
  • efficient for ecology, ABS - der weiße Schutzmantel verstärkt den Minenkern und erhöht die Bruchfestigkeit, weicher Farbabstrich, bruchfeste Mine, Griffprägung, EN71 - CE
  • Stärke der Mine: 4
  • Schreibfarbe der Mine: 1 gelb, 43 hautfarben, 4 orange, 2 rot, 6 violett, 3 blau, 30 lichtblau, 5 grün, 76 Van Dyck braun, 9 schwarz
  • Packungs-Inhalt: 1 Kartonetui 1284 C10, 1 Schreiblernstift 1285-1 gratis, 1 Formradierer oval gratis
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.111 kg
Durchmesser:
9 mm
Form:
dreikant
Länge:
175 mm
Marke:
Staedtler
Material des Schaftes:
Holz
Minenbreite:
4 mm
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
10 Farben
wasservermalbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreiblernstift, Buntstift, Dicki, Holz, Holz-Buntstift, HolzBuntstift, Holzfarbstift, jumbo, Malstift, Tricki, Zeichenstift
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
12
€ 5,87*
ab € 5,49*
€ 8,79*
€ 6,95*
ab € 5,88*
€ 9,48*
€ 7,95*
ab € 6,07*
€ 9,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,549* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.