Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Atemschutzmaske 6800M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/140/y000140y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/140/y000140y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195086200
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6800M
EAN/GTIN:
     4046719719822
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Die 3M™ Atemschutz-Vollmaske Serie 6800M für den individuellen Schutz gegen Gase, Dämpfe und Partikel verfügt über das 3M™ Bajonett-Verbindungssystem, das den Anschluss an eine breite Palette von leichten Doppelfiltern oder an zugelassene Gebläse- und Druckluftsysteme ermöglicht. Das 3M™ Cool Flow™ Ventil verhindert Wärme- und Feuchtigkeitsstau und ermöglicht leichteres Atmen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
6800M
Größe:
M
Schutzstufe:
A1P2
Schutz vor Gasen/ Dämpfen vorhanden:
Ja
Schutz vor Partikeln vorhanden:
Ja
gebrauchsfertig:
Ja
Normnummer:
EN 136:1998, EN 12942:1998 + A2:2008, EN 14594:2005, EN 166: 2001
Gewicht:
400
Material:
Elastomer/Polycarbonat
Farbe:
schwarz/transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Vollmaske 6800M
Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, atemschutz-halbmaske 3m, helm masken kombination, atemschutz-halbmaske 6223 m, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzprodukte, Atemmasken, Atemschutzmasken, Mundschutz, Schutzmasken, Vollmasken
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 5,90*
ab € 87,46*
€ 100,79*
5 Tage
12
1
€ 5,50*
ab € 95,69*
€ 110,67*
17 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 101,31*
€ 114,87*
1
Frei Haus
ab € 100,67*
€ 115,28*
Lager 1375
1
€ 4,95*
ab € 140,78*
€ 165,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,24*
€ 182,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 140,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.