Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195066900 Herst.-Nr.: FHEIT EAN/GTIN: 4046719707478 |
| |
|
| | |
| Die 3M FAHRENHEIT Vollsichtbrille (Fheit) wurde speziell zum Tragen mit Korrektionsbrillen oder Atemschutz-Halbmasken entwickelt. Sie verfügt über eine indirekte Belüftung. Die Anti-Scratch-Beschichtung verhindert ein Verkratzen der Scheiben. Ihr breites Nylon-Gummiband ist mithilfe seines Schnallensystems einfach und präzise einstellbar. Die Vollsichtbrille sorgt mit ihrer aerodynamischen Form mit zylindrischer Scheibe für 180° verzerrungsfreie Sicht. Sie wird mit einem Mikrofaserbeutel geliefert, der die Schutzbrille schützt und bei Bedarf reinigt. Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 BT. Weitere Informationen: | | Schutz vor Partikeln vorhanden: | Nein | Normnummer: | EN 166:2001 | UV-Schutz vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Polycarbonat | Farbe: | klar | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzprodukte, Augenschutz, Laborschutzbrillen, Vollsichtbrillen, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,29* | € 7,29* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,48* | € 8,09* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,50* | € 8,18* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,78* | € 8,20* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,68* | € 12,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|