Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-190211600 Herst.-Nr.: 56722101401 EAN/GTIN: 4008496550814 |
| |
|
| | |
| Die Hochleistungsakkus von der Recharge Accu Power Serie liefern Energie für einen langanhaltenden Einsatz in digitalen und mobilen High-Tech-Geräten. Sie können in allen gängigen Ladegeräten wieder aufgeladen werden. Die Pre-Charged Akkus sind bereits vorgeladenen und damit sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Akkus zeichnen sie sich durch eine sehr geringe Selbstentladung aus. Einmal aufgeladen weisen die Akkus auch nach einem Jahr Lagerung noch 65 % ihrer Kapazität auf. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Recharge Accu Power | Typbezeichnung: | E-Block | Bauform: | HR9 | Bauart: | Nickel-Metallhydrid | Nennspannung: | 9 | Kapazität: | 200 mAh | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Akku Recharge Accu Power |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, AA Akku, AA Mignon Akku, Akku AA, Akku HR6, Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku für Handheld, Akku für PDA, Handheld-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta nimh aa akku, akku für digitalkamera / camcorder, akku-packs nimh, Akkumulatoren, Akkus, Batterien, Energiezufuhr |
| | |
| | | Angebote (51) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 4,71* | € 5,97* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 4,71* | € 5,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,76* | € 6,04* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,82* | € 6,14* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 7,44* | € 9,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|