Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Preisauszeichnungsgerät PL2/18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/847/a013847u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/847/a013847u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164476900
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     PL2/18
EAN/GTIN:
     5014702023316
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Die Preisauszeichnungsgeräte bestechen durch hochwertigste Materialien. Die Geräte sind in einem ergonomischen Design gehalten und besonders robust und stoßfest. Dank der einfachen Aufnahme der Etiketten ist das Wechseln der Rollen sehr einfach. Die geschlossene Etikettenaufnahme schützt vor Schmutz und weiteren äußeren Einflüssen. Hunderte verschiedenster Einstellungen zur Kennzeichnung bzw. Auszeichnung sind einfach auszuwählen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PL2/18
Maße:
26,3 x 14,2 x 7,5 cm (B x H x T)
Breite des Etiketts:
26
Höhe des Etiketts:
16
Höhe der Schrift:
10
max. Druckzeilen:
2 Druckzeilen
Anzahl der Zeichen pro Zeile:
18 Zeichen/Zeile
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Preisauszeichnungsgerät PL2/18
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 65,56*
€ 86,82*
€ 4,75*
ab € 69,76*
€ 90,12*
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 69,53*
€ 90,15*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 70,66*
€ 91,63*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 93,06*
€ 123,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.