Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebestücke Powerstrips Deco 58800-00012 14,5x42mm 16 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/090/a012090h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/090/a012090h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/472/a013472s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164210500
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58800-00012
EAN/GTIN:
     4042448103895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Mit den tesa® Klebepads Powerstrips® transparent lassen sich leichte Dekorationsgegenstände wie Fensterbilder, Papp- und Papierdekorationen schnell und einfach befestigen - besonders geeignet auch auf Glas- und Spiegelflächen, denn der transparente Strip bleibt nahezu unsichtbar im Hintergrund. Hohe UV-Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Powerstrips® transparent Deco
Produktverwendung:
dekorieren
Maße:
14,5 x 42 mm (B x L)
Tragfähigkeit:
0,2
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Nein
wasserfest:
Nein
UV-beständig:
Ja
säurefrei:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
16 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebepad Powerstrips® transparent Deco
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, tesa doppelklebeband transparent, klebepads, posterstrips tesa, Befestigungssysteme, Haftklebepunkte, Klebemittel, Klebepunkte, Klebestrips, Klebestücke
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Satz
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 3,60*
1 Tag
87
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,72*
€ 3,70*
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 3,77*
1
pro Satz
€ 4,75*
ab € 2,77*
€ 3,77*
Lager 1375
1
pro Satz
€ 7,95*
ab € 3,31*
€ 4,67*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,67*
€ 5,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,36*
€ 5,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,31*
€ 5,13
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 4,14*
€ 4,93
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,07*
€ 4,84
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,91*
€ 4,65
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,31*
€ 3,94
pro Satz
1 Satz enthält 16 Stück (ab € 0,20688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00029-03
ab € 1,85*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,23*
Zubehör
tesa
57207-00001-00
ab € 0,62*
Zubehör
tesa
57387-00001-00
ab € 0,436*
Zubehör
tesa
57388-00001-00
ab € 0,649*
Zubehör
tesa
57550-00014-01
ab € 2,45*
Zubehör
tesa
57911
ab € 0,935*
Zubehör
tesa
58003-00079-00
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.