Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-58800-00012 Herst.-Nr.: 58800-00012 EAN/GTIN: 4042448103895 |
| |
|
| | |
| tesa Powerstrips® Deco, transparent, 16 Strips, Tragkraft max. 200 g Mit den transparenten, UV-beständigen tesa Powerstrips® DECO und DECO-Haken lassen sich leichte Dekorationsgegenstände wie Fensterbilder, Papp- und Papierdekorationen schnell und einfach befestigen – besonders geeignet auch auf Glas- und spiegelflächen, denn der transparente Strip bleibt nahezu unsichtbar im Hintergrund. - Beidseitig klebend
- Sicherer Halt für Dekorationsartikel*
- Transparent und dadurch nahezu unsichtbar
- Einfach zu befestigen, schnell und spurlos wieder ablösbar**
- Hohe UV-Beständigkeit
- DECO-Haken sind mit neuen tesa Powerstrips® DECO wiederverwendbar
* Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialien. ** Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 16 Strips | Farbe: | transparent | Tragkraft: | max. 200 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, tesa klebepads, klebepads, doppelseitiges klebeband, tesa powerstrips, deko klebeband, doppelklebeband, tesa power strips, klebeband doppelseitig, beidseitiges klebeband, doppeltes klebeband, dekoklebeband, doppelseitige klebestreifen, klebeband beidseitig, klebestreifen doppelseit |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 15 | | pro Satz | € 5,87* | ab € 2,85* | € 3,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Satz | € 5,49* | ab € 2,70* | € 3,86* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 5,95* | ab € 2,76* | € 3,94* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Satz | € 4,75* | ab € 2,75* | € 3,94* | | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 6,78* | ab € 2,96* | € 4,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 16 Stück (ab € 0,17188* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|