Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA242944 Herst.-Nr.: 58800-00012 EAN/GTIN: 4042448103895 |
| |
|
| | |
| - Transparenter Klebstreifen, besonders geeignet zum Dekorieren von leichten und flachen Gegenständen wie z. B. Fensterbildern, Fotos, Postern, Papp- und Papierdekorationen
- beidseitig klebend
- schnell und spurlos wieder ablösbar
- hohe UV-Beständigkeit
- Packung mit 16 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | schnell und spurlos wieder ablösbar | Breite: | 81 mm | Bruttogewicht: | 0.02 kg | doppelseitig: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Packungsinhalt: | 16 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, tesa klebepads, klebepads, 58800, Bilderhaken, Deco, Dekohaken, Klebehaken, Minihaken, Power, Powerstrip, Powerstrips, Strip, Strips, Systemhaken |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 15 | | pro Satz | € 5,87* | ab € 2,82* | € 3,66* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,49* | ab € 2,69* | € 3,88* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 5,95* | ab € 2,77* | € 3,96* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 4,75* | ab € 2,75* | € 3,96* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 6,78* | ab € 2,96* | € 4,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 16 Stück (ab € 0,17625* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Sätze | Mindestbestellmenge: 15 Sätze ( entspricht € 54,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|