Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Malerkrepp 04319-00006 für Rundungen 19mmx50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/397/a013397e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/397/a013397e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164023000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04319-00006
EAN/GTIN:
     4005800004056
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Das Papierklebeband tesakrepp® 4319 ist aufgrund seiner starken Kreppung und Flexibilität ein perfekter Helfer und erleichtert das saubere Abkleben von Kurven und Rundungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesakrepp® Kurvenabdeckband
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktverwendung:
abkleben, bündeln
Maße:
19 mm x 50 m (B x L)
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
max. Ablösezeitraum:
10
Temperaturbereich:
bis +60
ohne Lösungsmittel:
Nein
Werkstoff:
Papier
Trägermaterial:
Naturkautschuk
Farbe:
hellbraun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreppband tesakrepp® Kurvenabdeckband
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa abdeckband 50m, hochkrepp klebeband, tesa hochkrepp-klebeband, Abdeckbänder, Abklebebänder, Fixierkrepp, Fixierkreppband, Fixierkreppbänder, Grafikkrepp, Grafikkreppband, Grafikkreppbänder, Klebeband, Klebebänder, Kreppbänder, Kreppklebebänder
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 3,18*
€ 3,92*
14 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,21*
€ 4,00*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 4,19*
16
pro Stück
€ 4,60*
ab € 2,94*
€ 4,59*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,74*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0748* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
6005
ab € 205,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.