Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Whiteboard PREMIUM PLUS 7-101075 200x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/878/a013878f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/878/a013878f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/881/a013881y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150218900
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-101075
EAN/GTIN:
     8713797099660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Oberfläche ist eingebrannt bei 800 °C. Säurefest und unempfindlich gegen scharfe Reinigungsmittel. Beschriftung lässt sich auch nach längerer Zeit noch gut abwischen. Auch falsch eingesetzte Marker (z.B. Permanent Marker) lassen sich ohne Oberflächenbeschädigung entfernen. Tafel ist zu 99 % recyclebar und 50 % der Komponenten wurden recycelt. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Oberfläche aus UItrawiderstandsfähiger e3-Emaille. Besonders geeignet für den langfristigen Dauereinsatz. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level (https://c2c.ngo/).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM PLUS
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
drehbar:
Nein
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Schrägstellung möglich:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. einem schwarzen Boardmarker TZ 1
Zubehör für die Wandbefestigung:
Dübel, Schrauben, Befestigungswinkel
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Gewicht:
27,79
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
recycelbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard PREMIUM PLUS
Maße der Oberfläche:
200 x 120 cm (B x H)
Montageanleitung vorhanden:
Ja
antimikrobiell:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, legamaster whiteboard 200x 100cm magnet, magnet board, magnet-board legamaster, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,05*
€ 299,35*
6 Tage
106
Frei Haus
ab € 252,46*
€ 300,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,53*
€ 306,02*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 264,08*
€ 323,05*
10 Tage
106
€ 5,87*
ab € 258,39*
€ 324,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,05*
€ 384,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,35*
€ 380,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,17*
€ 334,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,32*
€ 320,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,08*
€ 314,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.