Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-711075 Herst.-Nr.: 7-101075 EAN/GTIN: 8713797099660 |
| | |
|
| | |
| Whiteboard Legamaster Premium Plus 7-101075 120x200cm, emailliert, bakterienresistent, trocken abwischbar, Aluminiumrahmen, Wandaufhängung, PEFC, EU Ecolabel - Legamaster PREMIUM PLUS Whiteboards 7-101075 sind besonders geeignet für den Dauergebrauch mit Tafelschreibern. Maße: 1200 x 2000 mm, Tafeloberfläche: weiß emailliert (kratzfest), Rahmen: Aluminium mit weißen Kunststoffecken, Befestigung: Wandbefestigung im Hoch- oder Querformat (verdecktes Langlochsystem), Gewicht: 30,0 kg. Ausführung: bakterienresistente und glatte Oberfläche verhindert das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien und Keimen, magnethaftend, mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschreibbar, mit Ablageboard (30cm). Lieferung inklusive Montagesatz zur Wandbefestigung, Ablageleiste für Marker und Boardmarker. Oberflächengarantie: 25 Jahre auf die einwandfreie Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche mit dem Legamaster Zubehör. Zertifikate: EU EcoLabel (EU-Blume) NL/049/001, PEFC-zertifiziert. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, whiteboard magnettafel legamaster, magnet board, magnet-board legamaster, Magnetboards, Magnettafeln, Schreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Wandtafeln, Plantafeln |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,83* | € 295,64* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 254,20* | € 296,66* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,56* | € 309,83* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 260,06* | € 315,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 259,80* | € 321,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|