Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultradex Magnettafel Jahresplaner 800070 1200x900mm Halbjahresformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/998/a009998c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/998/a009998c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150195600
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     800070
EAN/GTIN:
     4024158187082
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Inkl. Kalender-/Datumstreifen-Set, 70 Magnetschilder mit Beschriftungsetiketten in weiß, je 2 m Magnetband 9 mm hoch in grün, gelb, rot, hellblau und blau, 1 Terminanzeiger in Leuchtfarben, 40 Magnetsymbole (Kreise) 9 mm in moosgrün, 40 Magnetsymbole (Dreiecke) 9 mm in rot, 1 Marker zur Beschriftung der Magnetbänder. Universell einsetzbarer magnethaftender Jahresplaner mit viel Übersicht.
Weitere Informationen:
Maße:
120 x 90 cm (B x H)
Abmessung des Tagesfeldes:
5 x 10 mm (B x H)
Ausführung der Zeiteinteilung:
7-Tage-Woche
Anzahl der Planungsfelder:
70 Planungsfelder
max. Anzahl der Mitarbeiter/Projekte:
35 Mitarbeiter/Projekte
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
feucht abwischbar:
Ja
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Jahresplaner
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, magnet-wand jahresplaner, magnet board, ultradex magnettafel, Jahresplantafeln, Kalender, Multifunktionsplaner, Organisationsplaner, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Projektkalender, Wandtafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 8,50*
ab € 438,98*
€ 518,31*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 464,03*
€ 542,57*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 479,96*
€ 570,71*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 466,43*
€ 570,76*
Frei Haus
ab € 775,26*
€ 804,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,71*
€ 679,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,73*
€ 641,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,51*
€ 600,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,17*
€ 572,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,96*
€ 571,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
846801
ab € 4,41*
Sonstiges
Ultradex
872908
ab € 18,35*
Sonstiges
Ultradex
844101
ab € 5,18*
Sonstiges
Ultradex
844401
ab € 7,66*
Sonstiges
Ultradex
845201
ab € 16,43*
Sonstiges
Ultradex
8642
ab € 9,59*
Sonstiges
Ultradex
845401
ab € 11,69*
Sonstiges
Ultradex
840601
ab € 7,40*
Sonstiges
Ultradex
840501
ab € 6,46*
Sonstiges
Ultradex
838101
ab € 5,75*
Sonstiges
Ultradex
840020-13
ab € 11,15*
Sonstiges
Ultradex
8339
ab € 5,56*
Sonstiges
Ultradex
8378N
ab € 47,94*
Sonstiges
Ultradex
838099
ab € 6,50*
Sonstiges
Ultradex
8516
ab € 9,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.