Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Plantafel
>
Plantafel-Jahresplaner
>
Artikel
Magnettafel Jahresplaner-Set B1200xH900mm, Halbjahresformat
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CM-DA4XM48
Hersteller:
Ultradex
Herst.-Nr.:
800070
EAN/GTIN:
4024158187082
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Halbjahres-Jahresplaner-Set B1200xH900mm, Halbjahresformat, inklusive Zubehör Universell einsetzbarer magnethaftender Jahresplaner mit viel Übersicht. • taggenaue Planung über ein Jahr (7 Tage-Woche) • Wochenenden farbig markiert • Planung von bis zu 35 Personen oder Objekten im Jahresüberblick • Planung von bis zu 70 Personen oder Objekten im Halbjahresüberblick • Komplett mit Zubehör • Tafelgröße: 120 x 90cm (B x H) • Maße der Felder: Objektspalten: 60 mm, Tagesspalte: 5 mm Zeilenhöhe: 10 mm, Magnetbandhöhe: 9 mm • Kalender-/Datumstreifen-Set (Bestell Nr. 800075) • 70 Magnetschilder mit Beschriftungsetiketten in weiß • je 2 m Magnetband 9 mm hoch, 2 mm stark in grün, gelb, rot, hellblau und blau • 1 Terminanzeiger in Leuchtfarben • 40 Magnetsymbole (Kreise) 9 mm in moosgrün • 40 Magnetsymbole (Dreiecke) 9 mm in rot • 1 Marker zur Beschriftung der Magnetbänder Made in Germany. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen. Abmessung entspricht nicht dem Original
Alle Kategorien
>
Mercateo
>
Mercateo Sortiment
Weitere Suchbegriffe:
Tafelkalender
,
Wandplaner
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Multiplaner Jahresplaner
,
Plantafel-Jahresplaner
,
An- und Abwesenheitstafel
,
Multiplaner
,
Plantafel
,
Planungstafel
,
ultradex plantafel
,
magnetboard
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 524,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,72*
€ 624,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,88*
€ 602,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,55*
€ 542,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,05*
€ 537,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,08*
€ 535,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einsteckkarten für 9,5mm magnet. Schiene L40xH7,5mm, 01 grün, VPE 420 Stück
Ultradex
846801
€ 7,00*
Sonstiges
Einsteckstreifen für 9,5mm Magnetschiene VPE 350 Stück, 08 weiss
Ultradex
872908
€ 24,75*
Sonstiges
Haltemagnete Ø 10mm bunt je 2 in rot, blau, grün, gelb, weiss
Ultradex
838099
€ 0,269*
Sonstiges
Haltemagnete, rund Ø 20mm, 01 grün, VPE 10 Stück
Ultradex
844101
€ 0,1787*
Sonstiges
Magnetische Bänder 2mm stark B40xH9mm, 01 grün, VPE 18 Stück
Ultradex
844401
€ 11,54*
Sonstiges
Magnetische Platten 1mm stark B125xH250mm, 01 grün, VPE 1 Stück
Ultradex
845201
€ 23,34*
Sonstiges
Magnetische Schiene 15mm hoch B1000xH15mm, braun
Ultradex
8642
€ 14,18*
Sonstiges
Magnetische Schiene 9,5mm hoch B40xH9,5mm, 01 grün, VPE 18 Stück
Ultradex
845401
€ 1,01612*
Sonstiges
Magnetische Symbole Dreieck 9x9mm, 01 grün, VPE 40 Stück
Ultradex
840601
€ 0,27575*
Sonstiges
Magnetisches Band, 5mm hoch, Stärke 2mm B250xH5mm, 01 grün, VPE 4 Stück
Ultradex
840501
€ 2,38*
Sonstiges
Magnetisches Band, Farbe 01 grün, 100cm lang, 5mm breit, 1mm stark
Ultradex
838101
€ 8,75*
Sonstiges
Magnetisches Symbol Smily Ø20mm,13 grün, fröhlich, VPE 12 Stück
Ultradex
840020-13
€ 1,41084*
Sonstiges
Microfasertuch 40x40 cm blau HKS 44, VPE 1
Ultradex
8339
€ 8,45*
Sonstiges
Schreibset für Magnet-Planungstafel mit Stiften,Halter,Reinigungsspray
Ultradex
8378N
€ 65,95*
Sonstiges
Stiftehalter, magnetisch, weiß, für 4 Stifte
Ultradex
8516
€ 14,46*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.