| |
|
| Artikel-Nr.: C2567-838101 Herst.-Nr.: 838101 EAN/GTIN: 4024158015064 |
| |
|
| | |
| Das magnetische Band kann individuell auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Die farbige Oberfläche ist mit einem wasserlöslichen Stift beschreibbar und wieder abwischbar. Das Band ist flexibel und wird als Rolle geliefert. Anwendungsmöglichkeiten: Zum Markieren von Planungszeiträumen auf magnethaftenden Tafeln und Jahresplanern und zur Kennzeichnung von eisenhaltigen Gegenständen wie Regalen, Behältern usw. Länge 100 cm, Stärke: 1 mm, Breite: 5mm, Farbe: grün (in 10 weiteren Farben erhältlich), VE: 1 Stück. Made in Germany. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnetband 100 cm x 5mm, 1mm, magnetband, magnetband grün, 1000x5, Grün, Band, Bänder, Magnet, Magnetisch, Farbig, Selberschneiden, Schneiden, Selber, Zuschneiden, Zubehör, Magnetfolien-streifen, Streifen, Magnethaftleiste, Magnethaftband, Haftband, Haften, Magnetschiene, Schiene |
| | |
| |