Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner-Set B1200xH900mm Halbjahresformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jahresplaner-Set B1200xH900mm Halbjahresformat
Jahresplaner-Set B1200xH900mm Halbjahresformat
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR800070
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     800070
EAN/GTIN:
     4024158187082
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Halbjahres-Jahresplaner-Set
  • Universell einsetzbarer magnetischer Jahresplaner mit viel Übersicht.
  • taggenaue Planung über ein Jahr (7 Tage-Woche)
  • Wochenenden farbig markiert
  • Planung von bis zu 35 Personen oderObjekten im Jahresüberblick
  • Planung von bis zu 70 Personen oder Objekten im Halbjahresüberblick
  • Tafelgröße: 120 x 90cm (B x H)
  • Maße der Felder: Objektspalten: 60 mm, Tagesspalte: 5 mm
  • Zeilenhöhe: 10 mm, Magnetbandhöhe: 9 mmli>Komplett mit Zubehör: (im Set 800070 enthalten)
  • Kalender-/Datumstreifen-Set (Bestell Nr. 800075)
  • Magnetschilder mit Beschriftungsetiketten in weiß
  • je 2 m Magnetband 9 mm hoch, 2 mm stark in grün, gelb, rot, hellblau und blau
  • 40 Magnetsymbole (Kreise) 9 mm in moosgrün
  • 40 Magnetsymbole (Dreiecke) 9 mm in rot
  • 1 Marker zur Beschriftung der Magnetbänder
Weitere Informationen:
beschreibbar:
ja
Breite:
1200 mm
Eckenfarbe:
grau
Höhe:
900 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfläche:
Whiteboard
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 438,81*
€ 516,00*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 465,72*
€ 540,88*
Frei Haus
ab € 475,97*
€ 569,85*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 465,15*
€ 569,91*
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 686,11*
€ 745,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,91*
€ 678,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,37*
€ 616,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,20*
€ 597,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,19*
€ 573,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 467,88*
€ 556,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,15*
€ 553,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
846801
ab € 4,41*
Sonstiges
Ultradex
872908
ab € 18,34*
Sonstiges
Ultradex
844101
ab € 5,22*
Sonstiges
Ultradex
844401
ab € 7,64*
Sonstiges
Ultradex
845201
ab € 16,27*
Sonstiges
Ultradex
8642
ab € 9,58*
Sonstiges
Ultradex
845401
ab € 11,68*
Sonstiges
Ultradex
840601
ab € 7,38*
Sonstiges
Ultradex
840501
ab € 6,45*
Sonstiges
Ultradex
838101
ab € 5,72*
Sonstiges
Ultradex
840020-13
ab € 11,14*
Sonstiges
Ultradex
8339
ab € 5,56*
Sonstiges
Ultradex
8378N
ab € 48,25*
Sonstiges
Ultradex
838099
ab € 6,50*
Sonstiges
Ultradex
8516
ab € 9,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.