Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Whiteboard X-tra Line SC3209 150x100cm emailliert weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/341/a006341n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/341/a006341n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/822/a009822u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/493/a011493s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/493/a011493t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150175801
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     SC3209
EAN/GTIN:
     4016946705769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Kratzfeste & säurebeständig. Ideal für den Dauergebrauch. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche bei Verwendung des Franken Zubehörs.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
X-tra!Line
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert/Kunststoff
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber/hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard X-tra!Line
Maße der Oberfläche:
150 x 100 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnetboard, plantafel franken, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
9999
Frei Haus
ab € 108,35*
€ 141,21*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,01*
€ 141,23*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,14*
€ 141,28*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 123,12*
€ 159,85*
€ 5,50*
ab € 133,09*
€ 173,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
€ 36,32*
Zubehör
Franken
Z1909
€ 18,03*
Zubehör
Franken
Z1910 03
€ 8,74*
Zubehör
Franken
Z1910 10
€ 8,72*
Zubehör
Franken
Z1910 02
€ 8,75*
Zubehör
Franken
Z1951
€ 30,03*
Zubehör
Franken
Z1954
€ 19,25*
Zubehör
Franken
SC3212
€ 25,63*
Zubehör
Franken
Z1915
€ 6,68*
Zubehör
Franken
Z1941-X
€ 19,16*
Zubehör
Franken
Z1981
€ 6,56*
Zubehör
Franken
Z1986
€ 5,92*
Zubehör
Franken
Z1910 01
€ 8,71*
Zubehör
Franken
Z1926
€ 6,90*
Zubehör
Franken
Z1902 03
€ 2,101*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.