Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken u-act!line Zubehörset


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Starter Set U-Act!Line®, für Schreibtafeln, 21 Teile, sortiert
Starter Set U-Act!Line®, für Schreibtafeln, 21 Teile, sortiert
Starter Set U-Act!Line®, für Schreibtafeln, 21 Teile, sortiert
Starter Set U-Act!Line®, für Schreibtafeln, 21 Teile, sortiert
Starter Set U-Act!Line®, für Schreibtafeln, 21 Teile, sortiert
Starter Set U-Act!Line®, für Schreibtafeln, 21 Teile, sortiert
Starter Set U-Act!Line®, für Schreibtafeln, 21 Teile, sortiert
Starter Set U-Act!Line®, für Schreibtafeln, 21 Teile, sortiert
Starter Set U-Act!Line®, für Schreibtafeln, 21 Teile, sortiert
Artikel-Nr.:
     505-70010598
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1954
EAN/GTIN:
     04016946221894
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Alles, was Sie für eine erfolgreiche Präsentation benötigen. Gestalten Sie Ihre Ideen farblich nach Ihren Vorstellungen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
240 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
240 g
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Tafelwischer, Tafelmagnet, Tafelmarker, Tafelreinigungsspray
Anzahl enthaltener Marker
4
Merkmale
Produkttyp
Zubehörset
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Satz
€ 5,50*
ab € 12,68*
€ 19,25*
8 Tage
6
pro Satz
€ 5,87*
ab € 14,50*
€ 20,76*
13 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,95*
ab € 15,69*
€ 22,23*
pro Satz
€ 6,95*
ab € 15,63*
€ 22,81*
pro Satz
€ 7,95*
ab € 17,54*
€ 25,53*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,25*
€ 22,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,91*
€ 21,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,24*
€ 20,52
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 16,87*
€ 20,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,59*
€ 19,74
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,81*
€ 18,81
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,68*
€ 15,09
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 12,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1901
€ 1,074*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.