Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken X-tra!Line Whiteboard Emaille Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     CFYXG-29754
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3209
EAN/GTIN:
     04016946705769
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Die emaillierte Stahl-Oberfläche ist magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar, zudem kratzfest, lösungsmittel- und säurebeständig. Sie ist ideal für den Dauergebrauch mit FRANKEN Tafelschreibern. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Silbereloxierter Aluminiumrahmen, inkl. Ablageschale und Zubehör für die Wandbefestigung. Die Montage ist einfach, problemlos und kann wahlweise im Hoch- oder Querformat erfolgen.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Whiteboard
Breite
1500 mm
Höhe
1000 mm
Tiefe
12 mm
Tafelfläche
emaillierter Stahl
Flächenfarbe
weiß
Magnetisch
magnethaftend
Rahmenmaterial
silbereloxiertes Aluminium
Rahmenfarbe
silber
Trocken abwischbar
ja
Feucht abwischbar
ja
Kratzfest
ja
Lösungsmittelbeständig
ja
Säurebeständig
ja
Montageformat
Hochformat
Querformat
Gewicht
11.6 g
Garantie auf die emaillierte Oberfläche
25 Jahre
Inkl. Ablageschale
ja
Inkl. Montagematerial
ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 141,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
€ 36,32*
Zubehör
Franken
Z1909
€ 18,03*
Zubehör
Franken
Z1910 03
€ 8,74*
Zubehör
Franken
Z1910 10
€ 8,72*
Zubehör
Franken
Z1910 02
€ 8,75*
Zubehör
Franken
Z1951
€ 30,03*
Zubehör
Franken
Z1954
€ 19,25*
Zubehör
Franken
SC3212
€ 25,63*
Zubehör
Franken
Z1915
€ 6,68*
Zubehör
Franken
Z1941-X
€ 19,16*
Zubehör
Franken
Z1981
€ 6,56*
Zubehör
Franken
Z1986
€ 5,92*
Zubehör
Franken
Z1910 01
€ 8,71*
Zubehör
Franken
Z1926
€ 6,90*
Zubehör
Franken
Z1902 03
€ 2,101*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.