Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Stativ-Drehtafel ST3802 emailliert antimikrobiell 150x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/273/a013273p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/273/a013273p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150056400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ST3802
EAN/GTIN:
     4016946719810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Diese antimikrobielle Oberfläche enthält Silbermikropartikel, die 99 % der Bakterien innerhalb von 24 Stunden eliminieren. Silberionen werden verwendet, um das Bakterienwachstum in einer Vielzahl von medizinischen und nicht medizinischen Produkten zu zerstören. Diese Methode hält die Oberfläche während der gesamten Lebensdauer des Produkts bakterienfrei und eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten in öffentlichen Räumen wie Schulen, Arbeitsplätze, Gesundheitseinrichtungen und anspruchsvolle Umgebungen, in denen Sauberkeit von entscheidender Bedeutung ist. 25 Jahre Herstellergarantie auf die emaillierte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
drehbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Schrägstellung möglich:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Metall
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Maße der Oberfläche:
150 x 100 cm (B x H)
antimikrobiell:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, franken schreibtafel magnettafel, magnet board, magnetboard whiteboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 386,73*
€ 472,22*
Frei Haus
ab € 388,06*
€ 479,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 390,85*
€ 493,07*
Frei Haus
ab € 584,77*
€ 657,55*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,22*
€ 561,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,29*
€ 521,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,20*
€ 489,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,40*
€ 470,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,73*
€ 460,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.