| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-ST3802 Herst.-Nr.: ST3802 EAN/GTIN: 4016946719810 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille Antimikrobiell. Doppelseitige Schreibtafel. Magnethaftend, beidseitig beschriftbar. Die antimikrobielle Oberfläche enthält Silbermikropartikel, die 99% der Bakterien innerhalb von 24 Stunden eliminieren.Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen, 600 mm tief. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Mit Ablageschale. Material: Gestell: Metall, lichtgrau. Oberfläche: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Tafelformat: 1500 x 1000 mm. Gesamthöhe: 1930 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Breite der Tafel: | 150 | beidseitig beschreibbar: | Ja | Material des Rahmens: | eloxiertes Aluminium | Farbe: | weiß | Beschreibung der Besonderheiten: | Antimikrobielle Oberfläche mit Silbermikropartikel, die 99% der Bakterien in 24 Stunden eliminieren. Drehfunktion. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Trocken abwischbar, kratzfest, säurebeständig. | Höhe der Tafel: | 100 | Raster vorhanden: | Nein | Ablageschale vorhanden: | Ja | Garantie gewährt: | Ja | Farbe des Rahmens: | silber | Oberflächenbeschaffenheit: | Emaille | Garantiedauer: | 25 Jahre auf die Oberfläche | Lenkrollen feststellbar: | Ja | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel whiteboard 150x 100 cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m |
| | |
| |