Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Mobil Emaille mit Drehfunktion, antimikrobiell FRANKEN ST3802, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-366670
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ST3802
EAN/GTIN:
     4016946719810
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Doppelseitige Schreibtafel auf einem mobilen Stativ. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Die emaillierte Oberfläche ist antimikrobiell, magnethaftend, trocken und nass abwischbar, sowie beidseitig beschriftbar, zudem kratzfest und säurebeständig. Mit integrierter Ablageleiste und vier Doppellenkrollen (davon zwei feststellbar). 25 Jahre Herstellergarantie auf die emaillierte Oberfläche. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gesamthöhe:
193
beidseitig beschreibbar:
ja
Stativform:
Zweibeinstativ
Material:
Metall, Emaille
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmen:
eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken
Ablageschale:
ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Besonderheit:
die antimikrobielle Oberfläche enthält Silbermikropartikel,
Lenkrollen feststellbar:
ja
mit Raster:
nein
Fußform:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Tafelbreite:
150
Tafelhöhe:
100
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, franken schreibtafel magnettafel, magnet board, magnetboard whiteboard, Whiteboard Mobil Emaille mit Drehfunktio, Drehtafel magnethaftend, Drehtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnethaftend, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinwand, Magnettafel (Schreibtafel), Magnettafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Rastertafel magnethaftend, Rastertafel magnetisch, Schreib-Tafel magnethaftend, Schreib-Tafel magnetisch, Schreibtafel, Schreibtafeln, Stativ-Drehtafel magnethaftend, Stativ-Drehtafel magnetisch, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel magnethaftend, Weißwandtafel magnetisch, Whiteboard magnethaftend, Whiteboard magnetisch, Whiteboards, Whiteboardtafel, Whiteboardtafel magnethaftend, Whiteboardtafel magnetisch, Whiteboardtafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 380,64*
€ 465,83*
Frei Haus
ab € 383,48*
€ 472,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 391,57*
€ 492,00*
Lager 107
Frei Haus
ab € 585,29*
€ 656,12*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,12*
€ 780,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,67*
€ 735,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,77*
€ 719,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,96*
€ 708,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,29*
€ 696,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.