Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Jahresplaner JetKalender JK703 90x60cm 12Monate weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f005/002/f005002a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f005/002/f005002a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150042400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     JK703
EAN/GTIN:
     4016946055222
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Für Jahresübersicht Januar bis Dezember und Wochentage sind fest eingedruckt, Datum wird handschriftlich oder mit Datumsstreifen DS703A markiert (Datumsstreifen nicht im Lieferumfang). Jedes Jahr neu zu verwenden. 5 Jahre Garantie auf die Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
JetKalender 703
Produktverwendung:
Jahresplanung
Maße:
90 x 60 cm (B x H)
Abmessung des Tagesfeldes:
57 x 13 mm (B x H)
Ausführung der Zeiteinteilung:
12 Monate
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
feucht abwischbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Tafelschreiber trocken abwischbar, FineMarker feucht abwischbar, 3 Haftmagnete
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel, Spiegelaufhängung
Material des Rahmens:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
speziallackiert
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert/hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Jahresplaner JetKalender 703
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, franken magnettafel kalender, magnet board, magnet-wand jahresplaner, Jahresplantafeln, Kalender, Multifunktionsplaner, Organisationsplaner, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Projektkalender, Wandtafeln
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
65
Frei Haus
ab € 80,73*
€ 106,12*
€ 5,50*
ab € 81,31*
€ 112,86*
9 Tage
8
€ 5,87*
ab € 85,86*
€ 112,86*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 87,10*
€ 117,70*
€ 4,95*
ab € 98,34*
€ 128,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
DS703A
ab € 11,88*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,91*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,28*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,42*
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,63*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 2,133*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,74*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,601*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.