Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerkmann Prospektregal Ecoline 42631514 91x157,5x35cm 4Böden si/tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/574/a011574m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/574/a011574m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-135002495
Herst.-Nr.:
     42631514
EAN/GTIN:
     4044917206809
Suchbegriffe:
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Kerkmann Prospektständer Ecoline 91 x 160 x 35 cm (B x H x T) Stahl/Acrylglas alusilber 4 Fächer
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ecoline
Maße:
91 x 160 x 35 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
16 x DIN A4
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Werkstoff:
Stahl/Acrylglas
Farbe:
alusilber
Anzahl der Fächer:
4 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospektständer Ecoline
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospektaufsteller 4 fach, prospekt aufsteller, prospekthalter kerkmann, Aufsteller, Bodenaufsteller, Flyerständer, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,12*
€ 297,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,74*
€ 297,70*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,33*
€ 307,59*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,69*
€ 309,94*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 380,04*
€ 467,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,61*
€ 556,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,77*
€ 542,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,98*
€ 503,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,80*
€ 472,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,04*
€ 452,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,17*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,31*
Sonstiges
magnetoplan
1666114
ab € 1,98*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,39*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.