Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektreg ecoline 16xA4Acryl/alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektreg ecoline 16xA4Acryl/alusilber
Prospektreg ecoline 16xA4Acryl/alusilber
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777528
Herst.-Nr.:
     6315
EAN/GTIN:
     4044917206809
Suchbegriffe:
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektregal ecoline

Stabile Stahlkonstruktion
Flachovalrohr mit 80 mm hoher Beschriftungsblende.
Farbe: alusilber, pulverbeschichtet
Flexible Nutzung
4 Prospektböden aus Acrylglas mit 40 mm hoher Anschlagkante.
Fahrbar auf feststellbaren Zwillingslenkrollen.
2 Ausführungen
8x A4, 12x A4.

Weitere Informationen:
Ausführung::
16x DIN A4
Maße BxTxH:
910x350x1600 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospektaufsteller 4 fach, prospekt aufsteller, prospekthalter kerkmann, 30714188, Präsentationsregale, Prospektregale, Regale
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,95*
€ 296,35*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,61*
€ 296,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,07*
€ 306,07*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,77*
€ 308,35*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,44*
€ 337,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,36*
€ 352,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,37*
€ 345,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,41*
€ 305,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,71*
€ 303,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,61*
€ 288,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1666114
ab € 2,01*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,48*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,30*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,40*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.