Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Etikett AS0722440 70x54mm 320 St./Rl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/715/a013715o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/715/a013715o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-129007001
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     AS0722440
EAN/GTIN:
     4004182617090
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Die weißen Rollenetiketten von AVERY ZWECKFORM bieten Ihnen für jeden Bedarf das passende Etikett. Die Rollenetiketten zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich gute Klebkraft aus (gemessen nach FTM2 und FTM9 auf allen gängigen Oberflächen). Sie sind frei von Bisphenol A (BPA). Wir garantieren vollste Zufriedenheit für die Avery Zweckform Rollenetiketten, oder Sie erhalten Ihr Geld zu 100 % zurück (Teilnahmebedingungen unter www.avery-zweckform.de). Drucken Sie je nach Bedarf einzelne oder auch mehrere Aufkleber schnell und einfach selbst.
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
Thermodirektdrucker
Maße:
54 x 70 mm (B x H)
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Vielzwecketikett
Anzahl der Etiketten je Rolle:
320 Etik./Rl.
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 11,64*
€ 16,67*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,81*
€ 16,95*
2 Tage
7
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,58*
€ 17,98*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,66*
€ 18,00*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 14,62*
€ 21,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,30*
€ 25,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,89*
€ 23,67
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 19,24*
€ 22,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
1 Packung enthält 320 Etiketten (ab € 0,04569* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.