Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Unterschriftenmappe de Luxe 24102-01 DIN A4 10Fächer Pappe rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p002/310/p002310u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p002/310/p002310u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127219730
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24102-01
EAN/GTIN:
     4013951001275
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Unterschriftsmappe einem hochwertigem Einband und verstärkten Wendetaben. Hohes Füllvermögen durch dehnbaren Rücken, der durch einen speziellen Kunststoffüberzug vor dem Einreissen geschützt ist.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
de Luxe
Maße:
24 x 35 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Graupappe
Material des Einbandes:
Kunststoff
Farbe:
rot
Farbe des Fächerblocks:
rosa
Anzahl der Fächer:
10 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
3 Sichtlöcher
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Unterschriftenmappe de Luxe
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Standard-Ordner, Standardordner, Unterschriftenmappe, Unterschriftsmappe, Wiedervorlagemappe, pagna unterschriftenmappe 10 fächer, standard ordner, standard-ordner rot, Dokumentenmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Postordner, Signaturmappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftmappen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
1
€ 5,95*
ab € 5,57*
€ 8,44*
1
€ 6,78*
ab € 5,61*
€ 8,46*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,61*
€ 8,78*
9 Tage
15
1
€ 5,87*
ab € 6,40*
€ 9,52*
1
€ 6,95*
ab € 6,23*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24102-02
ab € 5,58*
Ähnlich
Pagna
24102-03
ab € 5,54*
Ähnlich
Pagna
24102-04
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
57010095
ab € 13,51*
Ähnlich
Soennecken
1495
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.