Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro Grundeinheit styrodoc duo 268-0202.9895S 4Fä./2Sch. sw/gr/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/342/a011342r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/342/a011342r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127207480
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0202.9895S
EAN/GTIN:
     7612176081368
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten
Stabile und flexible Papier- und Dokumentenablage. Vielfältiger Einsatz - verwendbar freistehend auf dem Tisch, Regalen und Schränken oder auch als kleine Drucker- oder Faxstation. Jederzeit erweiterbar durch einfache Steckmontage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
styrodoc duo
Maße:
48,5 x 15,3 x 33,1 cm (B x H x T)
Höhe des Fachs:
57
Für Papierformat:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
4 Fächer
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 schwarze System-Schubladen
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
schwarz/grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenablage styrodoc duo
Variante:
Grundeinheit
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 39,58*
€ 52,88*
€ 5,50*
ab € 38,25*
€ 52,88*
€ 4,95*
ab € 38,89*
€ 53,71*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 41,90*
€ 55,73*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 42,38*
€ 57,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 52 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0202.0995S
ab € 38,55*
Ähnlich
Styro
268-0202.0905S
ab € 38,23*
Ähnlich
Styro
268-0303.9895S
ab € 64,97*
Ähnlich
Styro
268-0303.0995S
ab € 64,92*
Ähnlich
Styro
268-0303.0905S
ab € 64,77*
Ähnlich
Styro
268-0101.0905S
ab € 21,03*
Ähnlich
Styro
268-0101.9895S
ab € 21,06*
Ähnlich
Styro
268-0102.9895S
ab € 26,09*
Ähnlich
Styro
268-0102.0905S
ab € 26,16*
Ähnlich
Styro
268-0103.9895S
ab € 31,64*
Ähnlich
Styro
268-0103.0905S
ab € 31,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.