Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc uno SET, 3 Fächer schwarz / grau und 1 System-Schublade schwarz mit Stegen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc uno SET, 3 Fächer schwarz / grau und 1 System-Schublade schwarz mit Stegen
styrodoc uno SET, 3 Fächer schwarz / grau und 1 System-Schublade schwarz mit Stegen
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-0103.9895S
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0103.9895S
EAN/GTIN:
     7612176084185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation

styrodoc uno SET, 3 Fächer schwarz / grau und 1 System-Schublade schwarz mit Stegen

Produktdetails:

  • vielseitig und flexibel einsetzbar - die clevere Lösung für die Aufbewahrung von Büroartikeln, Catering- und IT-Zubehör oder sonstiger Kleinteile
  • jederzeit mit Aufbaueinheiten und zusätzlichen System-Schubladen erweiterbar
  • auch kompatibel mit dem styrodoc trio
  • einfache Montage dank einzigartigem Stecksystem
  • jede Systemschublade beinhaltet ein Unterteilungs-Set mit 1 Längs- und 2 Querstegen
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • bewährte Schweizer Qualität - 100% swiss made
  • Maße: 248 x 331 x 223 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
  • Schubladenmaße außen: 230 x 320 x 53 mm (B x T x H)
  • Schubladenmaße innen: 226 x 315 x 49 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile schwarz / Boden grau / Schublade schwarz / Unterteilungs-Set schwarz
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Sammelbehälter, Schubladenbox, styro schubladenbox 3 schübe, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0202.9895S
ab € 38,37*
Ähnlich
Styro
268-0202.0995S
ab € 38,41*
Ähnlich
Styro
268-0202.0905S
ab € 38,61*
Ähnlich
Styro
268-0303.9895S
ab € 64,60*
Ähnlich
Styro
268-0303.0995S
ab € 64,67*
Ähnlich
Styro
268-0303.0905S
ab € 64,90*
Ähnlich
Styro
268-0101.0905S
ab € 19,50*
Ähnlich
Styro
268-0101.9895S
ab € 19,62*
Ähnlich
Styro
268-0102.9895S
ab € 24,43*
Ähnlich
Styro
268-0102.0905S
ab € 24,41*
Ähnlich
Styro
268-0103.0905S
ab € 29,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.