Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Plastikbinderücken SurBind 1132840 25mm PVC weiß 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/080/a011080v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/080/a011080v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125211601
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1132840
EAN/GTIN:
     080509328409
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
Die speziell für die GBC SureBind Bindegeräte entwickelten SureBind Bindestrips bilden mit 10 Stiften eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung z. B. für vertrauliche Berichte und klassifizierte Dokumente.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SureBind
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Durchmesser des Binderückens:
25
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
250 Bl.
Werkstoff:
PVC
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Binderücken SureBind
Weitere Suchbegriffe: gbc plastikbinderücken weiss, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Bindegerätezubehöre, Bindesystemezubehöre, Bindezubehöre, Umschlagmaterialien
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
448
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,87*
€ 28,54*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,83*
€ 33,64*
3 Tage
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 37,01*
€ 49,68*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 37,37*
€ 50,10*
Lager 1375
9
pro Stück
€ 5,95*
ab € 36,28*
€ 50,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
1132850
ab € 20,97*
Sonstiges
GBC
1132886
ab € 35,73*
Sonstiges
GBC
1132884
ab € 35,73*
Sonstiges
GBC
A9660003
ab € 20,87*
Sonstiges
GBC
A9660002
ab € 21,00*
Sonstiges
GBC
1132845
ab € 20,95*
Sonstiges
GBC
A9660000
ab € 21,00*
Sonstiges
GBC
1132885
ab € 35,52*
Sonstiges
GBC
3700510
ab € 59,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.