Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindestrip SureBind PVC A4 25mm VE=100 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bindestrip SureBind PVC A4 25mm VE=100 Stück weiß
Bindestrip SureBind PVC A4 25mm VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_1132840
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     1132840
EAN/GTIN:
     0080509328409
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • GBC Bindestrip SureBind
  • Bindekämme mit 10 Stiften
  • Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung
  • Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden
  • Rückenbreite: 25 mm
  • Kapazität: 250 Blatt
  • Material: PVC
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung. Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden.
Blattformat:
A4
Farbe:
weiß
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken ibico, plastikbinderücken, binderücken 50mm, Bindekämme, Bindestrip, Stiftkämme, Surebind
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
264
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,86*
€ 28,49*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,77*
€ 33,53*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 34,42*
€ 47,76*
1 Tag
16
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,61*
€ 47,76*
Lager 467
9
pro Stück
€ 5,87*
ab € 36,17*
€ 48,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
1132850
ab € 20,95*
Ähnlich
GBC
A9660002
ab € 20,99*
Ähnlich
GBC
1132845
ab € 21,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.