Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindestrip SureBind, PVC, A4, 50 mm, 100 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindestrip SureBind, PVC, A4, 50 mm, 100 Stück, blau
Bindestrip SureBind, PVC, A4, 50 mm, 100 Stück, blau
Bindestrip SureBind, PVC, A4, 50 mm, 100 Stück, blau
Bindestrip SureBind, PVC, A4, 50 mm, 100 Stück, blau
Bindestrip SureBind, PVC, A4, 50 mm, 100 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1132885
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     1132885
EAN/GTIN:
     0080509328850
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Bindestrip SureBind. Bindekämme mit 10 Stiften. Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung. Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden. Rückenbreite: 50 mm. Kapazität: 500 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung. Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden.
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
500
Werkstoff:
PVC
Farbe:
blau
Verwendung für Papierformate:
A4
Typ des Binderückens:
Bindekamm mit 10 Stiften
max. Durchmesser des Binderückens:
50
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
1132850
ab € 20,94*
Sonstiges
GBC
1132840
ab € 21,03*
Sonstiges
GBC
1132886
ab € 35,79*
Sonstiges
GBC
1132884
ab € 35,77*
Sonstiges
GBC
A9660003
ab € 21,02*
Sonstiges
GBC
A9660002
ab € 21,02*
Sonstiges
GBC
1132845
ab € 20,95*
Sonstiges
GBC
A9660000
ab € 20,99*
Sonstiges
GBC
3700510
ab € 60,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.