Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Schriftbandkassette D1 S0720580 12mmx7m sw auf ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/225/a013225h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/225/a013225h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/225/a013225i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124112210
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0720580
EAN/GTIN:
     5411313450188
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1-Schriftbänder bieten die Leistung und Vielfalt, die für die meisten Etikettieraufgaben gebraucht werden. Sie haften auf fast allen sauberen, ebenen Oberflächen - einschließlich Kunststoff, Papier, Metall, Holz und Glas - und verfügen über eine leicht ablösbare Rückseite für müheloses Anbringen. D1-Schriftbänder sind vielseitig, langlebig und in einer großen Auswahl an Breiten und Farben verfügbar - damit bringen Sie ganz stressfrei Organisation in Heim und Büro. Das Thermotransferdruckverfahren macht Tinte und Toner überflüssig. Einfaches Anbringen dank leichter Ablösbarkeit von der Rolle. Die Dymo D1-Hüllenverpackung besteht aus gemischten, zu 80 % recycelten und FSC-zertifizierten Materialien. Externe Kassetten bestehen zu 100 % aus recycelten Materialien.
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
Pocket, 1000+, 2000, 3500, 4500, 5500, LabelManager™ 100, 100+, 120P, LM II, 160, 150, 200, 210D, 210D+, 220P, 300, 350, 350D, 400, 450, 450D, 500TS, MobileLabeler™, PC, PC II, PnP, PnP Wireless, LabelPoint™ 100, 150, 200, 250, 300, 350, 280, 420, LabelWriter™ 450 Duo
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
D1
Maße:
12 mm x 7 m (B x L)
laminiert ausgeführt:
Nein
Temperaturbereich:
-18 bis +90
wieder ablösbar:
Ja
UV-beständig:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff, 100 % recycelt
Farbe des Schriftbandes:
gelb
Druckfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schriftbandkassette

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, dymo d1 12mm x 7m, dymo d1, dymo d1 schriftbänder, Adressetiketten, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsgeräte, Beschriftungszubehöre, Etiketten, Etikettenkartuschen, Etikettenkassetten, Etikettenrollen, Farbbandkassetten, Schriftbänder, Schriftbänderetiketten, Schriftbänderkassetten, Schriftbandetiketten, Schriftbandkassetten, Versandetiketten
Angebote (75)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,57*
€ 9,57*
1 Tag
500
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 7,89*
€ 9,89*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,90*
€ 9,99*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,92*
€ 10,03*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 12,91*
€ 16,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
1 Stück enthält 7 Meter (ab € 1,84429* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720510
ab € 14,59*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 9,13*
Zubehör
Dymo
S0720520
ab € 15,02*
Zubehör
Dymo
S0720550
ab € 8,47*
Zubehör
Dymo
S0720560
ab € 8,52*
Zubehör
Dymo
S0720880
ab € 12,52*
Zubehör
Dymo
S0720730
ab € 7,89*
Zubehör
Dymo
S0720590
ab € 2,30143*
Zubehör
Dymo
S0720500
ab € 8,51*
Zubehör
Dymo
S0720610
ab € 8,71*
Zubehör
Dymo
S0720600
ab € 8,94*
Zubehör
Dymo
S0968920
ab € 74,00*
Zubehör
Dymo
S0879490
ab € 118,02*
Zubehör
Dymo
S0879470
ab € 100,42*
Zubehör
Dymo
S0915440
ab € 111,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.