Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-124011800 Herst.-Nr.: S24602Z3 EAN/GTIN: 5018505555005 |
| |
|
| | |
| Hergestellt nach höchsten Standards von Premium qualitativen Materialien. Alle Heftklammern wurden mit einem Spitzmeißel produziert. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/6 | Material der Klammern: | Stahl | rostfrei: | Nein | Farbe: | silber | Packungsmenge: | 5.000 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Heftklammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,08* | € 2,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,12* | € 2,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,26* | € 2,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,32* | € 2,46* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,98* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|