Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco AP510VZ3 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco AP510VZ3 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Rapesco AP510VZ3 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85500946
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     AP510VZ3
EAN/GTIN:
     5018505404006
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Rapesco 10/4mm verzinkte Heftklammern sind aus Premiummaterialien hergestellt und werden höchsten Ansprüchen gerecht. Heftklammern von Rapesco bieten optimale Leistung für akkurates Heften. Jede Packung enthält 1.000 Stück Heftklammern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
10
Schenkellänge
4 mm
Kapazität
1000 Heftklammern
Produktfarbe
Zink
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
1367
ab € 0,41*
Sonstiges
Rapesco
1456
ab € 0,45*
Sonstiges
Rapesco
S24602Z3
ab € 0,98*
Sonstiges
Rapesco
S11662Z3
ab € 0,83*
Sonstiges
Rapesco
S11661Z3
ab € 0,29*
Sonstiges
Rapesco
S24607Z3
ab € 0,18*
Sonstiges
Rapesco
S24807Z3
ab € 1,63*
Sonstiges
Rapesco
S2662MA3
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.