Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco S11661Z3 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco S11661Z3 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Rapesco S11661Z3 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101414202
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     S11661Z3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Rapesco 26/6mm Heftklammern sind aus Premiummaterialien hergestellt und werden höchsten Ansprüchen gerecht. Heftklammern von Rapesco bieten optimale Leistung für akkurates Heften. Jede Packung enthält 1.000 Stück Heftklammern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
26/6
Schenkellänge
6 mm
Verzinktes Metall
Ja
Kapazität
1000 Heftklammern
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35.5 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
1237
ab € 0,61*
Ähnlich
Rapesco
1238
ab € 0,67*
Ähnlich
Rapesco
1235
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.