Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco S24607Z3 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco S24607Z3 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Rapesco S24607Z3 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29404884
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     S24607Z3
EAN/GTIN:
     5018505025096
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
24
Schenkellänge
6 mm
Verzinktes Metall
Ja
Kapazität
1000 Heftklammern
Material
Stahl
Produktfarbe
Silber
Geeignet für Materialien
Papier
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
040-0158
ab € 0,21*
Ähnlich
Soennecken
124000900
ab € 0,0993*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.