Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco S2662MA3 Heftklammer Klammerpack 2000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco S2662MA3 Heftklammer Klammerpack 2000 Heftklammern
Rapesco S2662MA3 Heftklammer Klammerpack 2000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34629065
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     S2662MA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
26/6
Schenkellänge
6 mm
Kapazität
2000 Heftklammern
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
1367
ab € 0,41*
Sonstiges
Rapesco
1456
ab € 0,45*
Sonstiges
Rapesco
S24602Z3
ab € 0,98*
Sonstiges
Rapesco
S11662Z3
ab € 0,82*
Sonstiges
Rapesco
AP510VZ3
ab € 0,19*
Sonstiges
Rapesco
S11661Z3
ab € 0,29*
Sonstiges
Rapesco
S24607Z3
ab € 0,18*
Sonstiges
Rapesco
S24807Z3
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.