Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-124010790 Herst.-Nr.: S0915440 EAN/GTIN: 3501170915448 |
| | |
|
| | |
| Als tragbares, leistungsstarkes Beschriftungsgerät verfügt der LabelManager™ 420P über einen praktischen Akkusatz, ein großes Display mit Hintergrundbeleuchtung und eine Benutzeroberfläche mit schnellem Zugriff auf Tasten, Schriftarten und Texteffekte. Schließen Sie das Gerät über USB an Ihren PC an und verwenden Sie die DYMO Label™-Software, um Etiketten mit Barcodes, Logos und Grafiken auf Ihrem Computerbildschirm zu entwerfen - oder um große Mengen von Etiketten aus Text in Tabellenkalkulations- oder Datenbankdateien zu drucken. Sie können außerdem für einen schnellen Zugriff und effizientes Drucken bis zu 15 häufig verwendete Etiketten speichern. 1 zusätzliches Jahr Garantie bei Registrierung auf www.dymo.com. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | LabelManager™ 420P | Maße: | 10,4 x 5,7 x 21,5 cm (B x H x T) | Verwendung für Bandbreite: | 6/9/12/19 | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | 4 x 20 Zeichen | Anzahl der Display-Zeilen: | 4 Display-Zeilen | Layout der Tastatur: | ABC | Anzahl der Schriftgrößen: | 7 Schriftgrößen | Anzahl der Schriftstile: | 12 Schriftstile | max. Druckzeilen: | 4 Druckzeilen | max. Druckhöhe: | 14,9 | max. zulässige Druckgeschwindigkeit: | 12 | Speicher: | 9 Etikettenvorlagen | Anzahl der Umrahmungsstile: | 8 Umrahmungsstile | Barcode-Druck möglich: | Ja | Systemanforderung: | Windows®, Mac universell | Vertikaldruck möglich: | Ja | Hintergrundmuster möglich: | Ja | Unterstreichenfunktion vorhanden: | Ja | Schneidevorrichtung vorhanden: | Ja | Anzahl der Tasten: | 56 Tasten | Stromversorgung: | Akku | Netzanschluss vorhanden: | Ja | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | D1 | Art der Batterien/Akkus: | Akku Li-Ion | Anzahl der Batterien/Akkus: | 1 Akku | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. D1-Starter-Schriftbandkassette, USB-Kabel, Akku, Kurzanleitung, Garantiekarte, Netzteil | Gewicht: | 765 | Garantiedauer: | 2 Jahre | Farbe: | schwarz/silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Beschriftungsgerät LabelManager™ 420P | Anzahl der Schriftarten: | 8 Schriftarten | Ausführung der Schneidevorrichtung: | manuell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Dymo-Produkte für Home(Office), Dymo-Produkte für Produktion, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, beschriftungsband dymo, Beschriftungsgeräte, Etikettenverarbeitungsgeräte, Etikettiergeräte |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 111,56* | € 140,06* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 121,83* | € 150,50* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 121,96* | € 150,51* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,03* | € 151,71* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 135,75* | € 172,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 135,75* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|