Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Hängebox H6110198 DIN A4 max. 25Mappen PS lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/106/a006106h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/106/a006106h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/274/a012274k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122023281
Herst.-Nr.:
     H6110198
EAN/GTIN:
     4012086009590
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit Rolloverschluss und 2 Beschriftungsfeldern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the mobil box
Maße:
42,5 x 30,5 x 20 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Hängemappen:
25 Hängemappen
Anzahl der Ordner:
2 Ordner (75 mm)
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Nein
Griff vorhanden:
Ja
Schloss vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
lichtgrau/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängemappenbox the mobil box
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, hängemappenständer helit, hängebox, plastikregister a4, Aktei, Hängeablageboxen, Hängeablagegestelle, Hängeablagekorb, Hängeablagekörbe, Hängeboxen, Hängegestelle, Hängekörbe, Hängemappenbehälter, Hängemappenboxen, Hängemappengestelle, Hängemappenkoffer, Hängemappenkorb, Hängemappenkörbe, Hängeregister, Hängeregistraturboxen, Hängeregistraturen, Hängeregistraturkorb, Hängeregistraturkörbe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 17,20*
€ 25,54*
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 18,04*
€ 25,78*
9 Tage
5
€ 5,87*
ab € 18,88*
€ 26,62*
€ 5,50*
ab € 20,71*
€ 29,58*
7 Tage
3
€ 5,99*
ab € 28,46*
€ 40,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110193
ab € 17,08*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110195
ab € 17,16*
Ähnlich
Leitz
67160095
ab € 55,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.