Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Register 43400000 blanko DIN A4 10teilig Papier sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/709/l017709e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/709/l017709e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121018300
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43400000
EAN/GTIN:
     4002432309368
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Für eine übersichtliche Organisation. Blanko Taben zur individuellen Beschriftung der Unterlagen.
Weitere Informationen:
Maße:
22,5 x 30 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
130
Ausführung der Tabe:
blanko
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Deckblatt vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Tauenpapier, recycelt
Farbe:
mehrfarbig
Anzahl der Registerblätter:
10 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerregister
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
123
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,86*
2 Tage
359
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,07*
€ 1,86*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 1,89*
10 Tage
60
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,11*
€ 1,96*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,16*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,36*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,93*
Zubehör
Leitz
12810000
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.