Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister Blanko, A4, Papier, 10 Blatt, farbig LEITZ 4340-00-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierregister Blanko, A4, Papier, 10 Blatt, farbig LEITZ 4340-00-00
Papierregister Blanko, A4, Papier, 10 Blatt, farbig LEITZ 4340-00-00
Papierregister Blanko, A4, Papier, 10 Blatt, farbig LEITZ 4340-00-00
Papierregister Blanko, A4, Papier, 10 Blatt, farbig LEITZ 4340-00-00
Papierregister Blanko, A4, Papier, 10 Blatt, farbig LEITZ 4340-00-00
Papierregister Blanko, A4, Papier, 10 Blatt, farbig LEITZ 4340-00-00
Papierregister Blanko, A4, Papier, 10 Blatt, farbig LEITZ 4340-00-00
Artikel-Nr.:
     639-135017010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4340-00-00
EAN/GTIN:
     4002432309368
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz Papierregister Blanko, A4. Mit Liniendruck auf dem 1. Blatt und Lochung 8x8x8 cm. Material: Tauenpapier 120 g/qm (RC). Blattanzahl 10. Format: 225 x 297 mm. Farbe: farbig.
Weitere Informationen:
Ausführung der Tabe:
2x 5-teilig
Breite:
225
Farbe:
grau
Flächenmasse des Papiers:
130
Höhe:
297
Lochung:
4-fach
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, leitz papier blanko-register a4, blanko register, blanko-register a4, 10 Blatt, Blanko, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Leitz, Monats-Register, Monatsregister, PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Register, Schräg-Register, Schrägregister, Trennblatt, Trennblätter, Zahlen-Register, Zahlenregister, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
123
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,86*
2 Tage
359
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,07*
€ 1,86*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 1,89*
10 Tage
60
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,11*
€ 1,96*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,36*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,93*
Zubehör
Leitz
12810000
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.