Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister Blanko, A4, Papier, 10 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135017010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4340-00-00
EAN/GTIN:
     4002432309368
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz Papierregister Blanko, A4. Mit Liniendruck auf dem 1. Blatt und Lochung 8x8x8 cm. Material: Tauenpapier 120 g/qm (RC). Blattanzahl 10. Format: 225 x 297 mm. Farbe: farbig.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Ausführung der Taben:
blanko
Teilung:
10 Blatt + Deckblatt
Lochung:
4-fach
Breite:
225 mm
Höhe:
297 mm
Grammatur:
130 g/qm
Material:
Tauenpapier (RC)
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
123
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,86*
Lager 690
359
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,07*
€ 1,86*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 1,89*
10 Tage
60
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,11*
€ 1,96*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,36*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,93*
Zubehör
Leitz
12810000
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.