Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Ordner 900 400 DIN A4 für Tachoscheiben PVC blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/r006/714/r006714j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/r006/714/r006714j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-114000450
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     900 400
EAN/GTIN:
     4002871310604
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Dient der übersichtlichen Ablage von Diagrammscheiben und verfügt über Knackverschlüsse an den vier Aufbewahrungsdornen. Pro Aufsteckdorn können ca. 300 Diagrammscheiben aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Tachoscheiben Ø 120 mm
Maße:
29,7 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
56
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Material innen:
Pappe
Material außen:
PVC
Farbe:
blau
Farbe des Rückens:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Spezialordner
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 12,75*
€ 12,97*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 12,64*
€ 13,14*
2 Tage
12
1
€ 5,95*
ab € 13,05*
€ 13,25*
1
€ 5,50*
ab € 16,28*
€ 17,05*
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 17,64*
€ 17,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
L4758-25
ab € 7,73*
Sonstiges
Haug
3100
ab € 4,86*
Sonstiges
Soennecken
5811
ab € 0,18*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 0,263*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.