Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Collegeblock 100050360 A4 80Blatt 4fach Lochung lin.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/890/a013890y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/890/a013890y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/890/a013890z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111744101
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100050360
EAN/GTIN:
     4006144921238
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
OXFORD Collegeblöcke sind dank ihrer hochwertigen Verarbeitung so vielseitig einsetzbar wie kein anderer Schreibblock, beispielsweise zum Mitschreiben im Unterricht, für Zeichnungen und Notizen oder für die Erledigung von Hausaufgaben. Dank Spirale können die Seiten um 360° umgeblättert und dadurch vollständig beschrieben werden. Gleichzeitig spart man so viel Platz.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4+
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Rand innen/außen
Lineatur:
27
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Spiralbindung
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Register vorhanden:
Nein
Farbe:
orange
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 27, Kollegeblock Lineatur 27, Spiralblock Lineatur 27, spiral notizbuch a4 liniert, college-block liniert, hamelin oxford collegeblock liniert, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
126
1
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 3,25*
2 Tage
4091
1
€ 5,49*
ab € 1,91*
€ 3,28*
9 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 3,36*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 3,39*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,16*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.