Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Copy Kopierpapier A3 2100005117 120g ws 250 Bl./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/027/y000027x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/027/y000027x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110272901
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100005117
EAN/GTIN:
     9003974443768
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Color Copy Kopierpapier. Durch die spezielle Oberflächenbehandlung werden Drucke und Kopien besonders farbecht und brillant wiedergegeben. Sein höheres Gewicht und Volumen, die fühlbar höhere Glätte und Steifigkeit sowie hochwertigste Rohstoffe sorgen für beste Tonerhaftung und weitestgehende Geräteschonung. Von allen Geräteherstellern empfohlen.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
120
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weißgrad (CIE):
161
Opazität:
96,5
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
satiniert
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 9,13*
2 Tage
237
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,68*
€ 12,88*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,09*
€ 13,94*
2 Tage
333
7
pro Stück
€ 20,00*
ab € 8,05*
€ 14,14*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,89*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,03636* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1845C
ab € 7,39*
Ähnlich
Mondi
A3-7158
ab € 13,73*
Ähnlich
Mondi
A3-7184
ab € 7,44*
Ähnlich
Mondi
EA47
ab € 3,51*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,76*
Ähnlich
Mondi
8687YK12S
ab € 8,41*
Ähnlich
Mondi
8687YK20S
ab € 16,11*
Ähnlich
Mondi
23801022052
ab € 12,81*
Ähnlich
Mondi
23801622052
ab € 10,86*
Ähnlich
Mondi
23802222052
ab € 15,44*
Ähnlich
Mondi
23802522052
ab € 17,40*
Ähnlich
Mondi
23801222052
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.