Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rey Kopierpapier Office Business 2100011158 A4 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/959/a012959e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/959/a012959e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110017001
Hersteller:
     International Paper
Herst.-Nr.:
     2100011158
EAN/GTIN:
     3141728704768
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das Office-Papier für konstante Qualität auf allen Digitaldruckgeräten und für alle Büroanwendungen. Besonders hohes Volumen und sehr gute Steifigkeit für einen professionellen Eindruck. Hohe Weiße und ColorLok-Technologie für kontrastreichen Schwarz-Weiß-Druck, brillantere Farbwiedergabe und kürzere Trocknungszeiten - auch im Duplexdruck!
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Weißgrad (CIE):
161
Opazität:
93
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier Office
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
173
€ 5,95*
ab € 4,40*
€ 4,40*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,24*
€ 4,43*
€ 6,95*
ab € 4,77*
€ 4,93*
3 Tage
330
€ 2,90*
ab € 5,38*
€ 5,38*
9 Tage
10
€ 6,99*
ab € 13,85*
€ 13,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paket
1 Paket enthält 1 Ries (ab € 4,24* pro Ries)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
HPCHP150
ab € 3,75*
Ähnlich
Xerox
003R91820
ab € 4,03*
Ähnlich
Soennecken
5100
€ 4,08*
Ähnlich
HP
CHP910
€ 4,28*
Ähnlich
HP
CHP110
€ 5,15*
Ähnlich
Inapa
2100011521
€ 4,16*
Ähnlich
Soennecken
5300
ab € 5,10*
Ähnlich
Papyrus
32280211
ab € 6,54*
Ähnlich
Soennecken
5235
ab € 5,57*
Ähnlich
Inapa
1733064
ab € 3,98*
Ähnlich
Xerox
003R90649
€ 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.