Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biotop 3 Kopierpapier extra 2100005019 DIN A4 weiß 500 St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/728/a007728j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/728/a007728j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110006402
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100005019
EAN/GTIN:
     9003974421865
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Biotop 3 Multifunktionspapier extra DIN A4 80g/m² weiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
extra
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
total chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
80
Opazität:
87
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier extra
Laufrichtung:
Schmalbahn
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
330
1
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 5,59*
2 Tage
1073
1
€ 2,90*
ab € 5,72*
€ 5,72*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,13*
€ 6,33*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,19*
€ 7,21*
1
€ 4,30*
ab € 6,86*
€ 7,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01226* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
HPCHP150
ab € 3,39*
Ähnlich
Xerox
003R91820
ab € 3,78*
Ähnlich
Soennecken
5100
€ 4,62*
Ähnlich
HP
CHP910
€ 4,28*
Ähnlich
HP
CHP110
€ 4,88*
Ähnlich
Inapa
2100011521
€ 3,96*
Ähnlich
Inapa
2100011527
ab € 3,83*
Ähnlich
Soennecken
5300
ab € 3,87*
Ähnlich
Inapa
2100011158
ab € 4,12*
Ähnlich
Inapa
2100011548
ab € 3,65*
Ähnlich
Xerox
003R90649
€ 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.